{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Minimo Dmin | 4,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 16 mm | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
⌀ Codolo d | 5 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 1,7 mm | |
Distanza punta filettata-lato frontale Y | 0,6 mm | |
Avanzamento minimo hmin | 0,43 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di filettatura |
Codice articolo | 270410 4,6/0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197467584 |