Mini-vändskär för invändig ursvarvning utan spånledningssteg Höger 7,8 mm

Art-nr: 270020 7,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    304,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    253,44  SEK / st.
på begäran
I lager
188 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mini
Minimidiameter Dmin 7,8 mm
Sort HB720
Vändskärsstorlek ⌀ d 6 mm
Vändskärstjocklek T 3,65 mm
Centrumavstånd spetsar L3 4,65 mm
maximalt sågdjup tmax 1,3 mm
radie R 0,2 mm
Kilvinkel α 70 grad
Matning f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
maximalt sågdjup ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Beläggning TiCN
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270020 7,8
EAN/GTIN 4045197560100

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare