Barra alesatrice in HMI 75/S5 mm

Codice art.: 268732 75/S5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 6 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E06J SGLPR/LS5
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto GPCT S5010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,15 mm
Spostamento centrale L3 5,6 mm
Altezza di serraggio L2 5,54 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Set di viti per inserti 269028 6
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268732 75/S5
EAN / GTIN 4045197545831

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript