CDCT S40102 HB7125-1

Codice art.: 268530 HB7125-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
512 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CDCT S40102
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7125-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli VS
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268530 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057435

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello