Barra alesatrice in acciaio 25/16 mm

Codice art.: 261124 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R SVJBR/L16
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VB.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 28 mm
Spostamento centrale L3 4,6 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Larghezza del collo L4 16,5 mm
Lunghezza della testina L1 44 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261124 25/16
EAN / GTIN 4045197778383

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript