VCGW 160408 G

Codice art.: 265484 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGW 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo BU7220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Esecuzione del tagliente G
Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 160 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265484 G
EAN / GTIN 4045197895776

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 taglienti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili