• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina intercambiabile GARANT Master Mute per inserti per filettatura, a destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 40/16

Codice art.: 265302 40/16
Nuovo prodotto
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Misura inserto 16 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Tipo di impiego a destra
Passaggio interno per LR
Numero di canalini per LR 3
Inserto per filettatura adatto 16IR
⌀ Preforatura minimo Dmin 45 mm
Spostamento centrale L3 23,7 mm
Lunghezza complessiva L 28 mm
Vite inserto 269028 50
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265302 40/16
EAN / GTIN 4069515035958
Codice del produttore 265302 40/16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Inserti per filettatura adatti n. art. 270700270984.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto