Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante QC/25

Codice art.: 264894 QC/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 11×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Profondità interna fino a 11×D
Oscillazione evaporato
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 330 mm
Spostamento centrale H corpo base 2,5 mm
Campo non serrabile S 125 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 100 mm
Set di viti di montaggio 269026 1
Connettore per attacco del lubrorefrigerante 269208
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione 269207
Testine intercambiabili adatte 264834; 264835
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264894 QC/25
EAN / GTIN 4062406231316

Descrizione

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L3.
Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto