{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Profondità interna fino a | 3×D | |
| Forma del codolo | Acciaio | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A20Q SVVCR/L11 | |
| Angolo di regolazione κ | 72,5 grado | |
| Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 14 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 19 mm | |
| Profondità utile T | 9,5 mm | |
| Larghezza del collo L4 | 13,9 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 50 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 22 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 261353 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197713650 | |
| Codice del produttore | 261353 20/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |