• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in HSS AH.. SVJCR 142°, per inserti VC.., a destra

Codice art.: 261330 25/16
Sconto
363,76 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Forma del codolo: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Forma del codolo HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH25R SVJCR/L16
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VC.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 28 mm
Spostamento centrale L3 3,5 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Larghezza del collo L4 14,5 mm
Lunghezza della testina L1 44 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261330 25/16
EAN / GTIN 4045197653970
Codice del produttore 261330 25/16