VB. T 110304 HB7310

Codice art.: 261224 HB7310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,78 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,32 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBGT 110304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261224 HB7310
EAN / GTIN 4045197696243

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello