VB.T 110304 HB7310

Št. art.: 261224 HB7310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,98 € / kos
  • od 10 kos
    16,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBGT 110304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7310
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
Toleranca G
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261224 HB7310
EAN/GTIN 4045197696243

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico