{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | VBMT 160404 | |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
| Tipo | PV720 | |
| Materiale da taglio | Cermet | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Rompi-trucioli | HQ | |
| Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 270 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 261182 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726134 | |
| Codice del produttore | TLD07565 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |