• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura TCMT 110208, per lavorazione di finitura

Codice art.: 260954 HB7010-2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,25 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    7,72 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TCMT 110208
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7010-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli SS
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 500 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260954 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515021371
Codice del produttore 260954 HB7010-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello