Punzone universale per chiodatrici Bosch, adatto per GNA 1.3/1.6/2.0

Codice art.: 2608639022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2608639022
EAN / GTIN 3165140031554
Codice del produttore 2608639022

Descrizione

Descrizione:

  • Il punzone consente di eseguire tagli nel metallo quando viene utilizzato con le chiodatrici Bosch
  • Masterizza tagli e incisioni complicate senza deformare il materiale
  • Adatta a: GNA 1.3
  • GNA 1.6
  • GNA 2.0 Professional 1530.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Gestisce i tagli e le incisioni complicate senza deformare il materiale
  • Dimensione in larghezza: 8,255 mm
  • Dimensione altezza: 8,255 mm
  • Dimensione lunghezza: 59,969 mm
  • Peso lordo: 0,01 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Tagli nel metallo
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Specifico RTB2: Facile da usare, anche per il taglio di curve strette in vari tipi di lamiera
  • Suggerimento del sistema: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volume: 0,004 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Tagli nel metallo