Adattatore per cestelli di agitazione, lunghezza: 60 mm, con filettatura interna da 1/2 pollice 20 UNF

Codice art.: 2607990019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2607990019
EAN / GTIN 3165140080538
Codice del produttore 2607990019

Descrizione

Descrizione:

  • L'adattatore per ciotole di miscelazione con filettatura UN2A da 5/8 di pollice-16 permette l'utilizzo in macchine con filettatura M14.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 50 mm
  • Dimensione altezza: 23 mm
  • Dimensione lunghezza: 150 mm
  • Peso lordo: 0,104 kg
  • Lunghezza [mm]: 60
  • Descrizione delle prestazioni: Adattatore per macchine con filettatura M14
  • Peso netto: 0,104 kg
  • Diametro gambo/filo mm: Filettatura femmina da M14 a 1/2″-20 UNF
  • Volume: 0,173 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Adattatore per macchine con filettatura M14