DC. T 11T302 HB7140-2

Codice art.: 260458 HB7140-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,86 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,88 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
832 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7140-2
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli VM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260458 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315698

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello