• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DC. T 11T302 HB7140-2

Número de artículo: 260458 HB7140-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,33 € / Unidad
a petición
En stock
832 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT11T302
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7140-2
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260458 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315698

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra