Barra alesatrice in acciaio A.. SDUCR 93°, per inserti DC.., a destra

Codice art.: 260342 0810/07
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
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A0810H SDUCR/L07
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12,5 mm
Spostamento centrale L3 6,5 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Profondità utile T 4,4 mm
Larghezza del collo L4 7 mm
Lunghezza della testina L1 22,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260342 0810/07
EAN / GTIN 4045197979070
Codice del produttore 260342 0810/07