Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 25/11 mm

Codice art.: 260341 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R SDQCR/L11
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32,5 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Sporgenza totale L1 75 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260341 25/11
EAN / GTIN 4045197877901

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello