• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura CC.T 060202, per lavorazione di finitura

Codice art.: 260050 HB7415-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,46 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    7,05 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 060202
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7415-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli TIS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 70 m/min - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260050 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749521
Codice del produttore 260050 HB7415-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati