• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in acciaio A.. SCLCL 95°, per inserti CC.., sinistra

Codice art.: 260033 8/06
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
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A08H SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 10 mm
Spostamento centrale L3 6 mm
Altezza di serraggio L2 7 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260033 8/06
EAN / GTIN 4045197652300
Codice del produttore 260033 8/06