• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti Eco SCLCR 95°, per inserti CC.., a destra

Codice art.: 260020 20/09
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SCLCR/L 2020X09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 27 mm
Lunghezza complessiva L 86 mm
Set di viti per inserti 269028 28
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260020 20/09
EAN / GTIN 4045197945167
Codice del produttore 260020 20/09
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto