• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in HM E.. SCLCR 95°, per inserti CC.., a destra

Codice art.: 260016 20/09
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
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Forma del codolo: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 20 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Forma del codolo HM
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E20S SCLCR/L09
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 23 mm
Spostamento centrale L3 12 mm
Altezza di serraggio L2 19 mm
Lunghezza della testina L1 16 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260016 20/09
EAN / GTIN 4045197651846
Codice del produttore 260016 20/09