• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portainserti SCRCL 75°, per inserti CC.., sinistra

Codice art.: 260005 25/12
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
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCRCR/L 2525M12
Inserto adatto CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 27 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 16
Sottoplacchetta 269005 6
Vite per piastrina di appoggio 269013 5
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260005 25/12
EAN / GTIN 4045197772626
Codice del produttore 260005 25/12