CNGA 09T304 G

Codice art.: 255403 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNGA 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo BU7220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 140 m/min
Esecuzione del tagliente G
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255403 G
EAN / GTIN 4045197895097

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 taglienti.

Descrizione:

CBN di ultima generazione caratterizzato da un perfetto equilibrio tra resistenza alla rottura e resistenza all’usura, per l’impiego universale su acciaio temprato fino a 67 HRC grazie alla combinazione con una speciale smussatura. Per taglio continuo, leggermente interrotto e fortemente interrotto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript