CNGA 09T304 G

Réf.: 255403 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNGA 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BU7220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 140 m/min
Type d'arête de coupe G
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255403 G
EAN / GTIN 4045197895097

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

2 dents.

Description:

Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript