• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano con punta a manico 2,5 mm

Codice art.: 255.G2.5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 255.G2.5
EAN / GTIN 3148511604502
Codice del produttore 255.G2.5
Numero-L L60130 5046
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto: testa d'urto temprata a 36 - 44 HRc
  • punta temprata a 57 - 60 HRc

Proprietà:

  • A [mm]: 2.5
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 104
  • [kg]: 0.104