Carrello a tre pareti

Codice art.: 2533
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con maniglia
Numero mpugnature 2
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico
Altezza bordo 500 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 780 mm
Profondità piano di carico 1.200 mm
Altezza piano di carico 270 mm
Larghezza utile 780 mm
Profondità utile 1.200 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva 809 mm
Profondità totale 1.380 mm
Altezza complessiva 990 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2533
EAN / GTIN 4017976025339
Codice del produttore 2533
Numero-L L90080 881
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007, piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione in faggio. 2 pareti frontali e 1 parete longitudinale in pannello di legno, superficie decorativa in faggio, pareti alte 500 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 780
  • Altezza del piano di carico (mm): 270
  • lunghezza totale (mm): 1380
  • Larghezza totale (mm): 809
  • Altezza totale (mm): 990
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati