• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione di sgrossatura

Codice art.: 252208 HB7020-2
Sconto
12,32 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.665 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7020-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli SG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 360 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 252208 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019026
Codice del produttore 252208 HB7020-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati