{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 060404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7415 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 70 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252062 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197816894 |