Cacciavite con impugnatura 2K-T

Codice art.: 2511622
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2511622
EAN / GTIN 4010886933114
Codice del produttore 2511622
Numero-L L60160 592

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T6
  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M2
  • Lunghezza totale [mm]: 152 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Materiale dell'impugnatura: Componente morbida (elastomero termoplastico), componente dura (plastica rinforzata con fibra di vetro)
  • Lunghezza della lama: 125 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le lamelle Torx [mm]: 1,70
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no