• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura DNMG 110408, per lavorazione intermedia

Codice art.: 250754 HB725-1
Sconto
12,72 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 110408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB725-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli UM1
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250754 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750589
Codice del produttore 250754 HB725-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati