Barra alesatrice con bloccaggio a leva 40/15 mm

Codice art.: 250626 40/15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T PDUNR/L15
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DN.. 1506..
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Altezza di serraggio L2 38,5 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Sottoplacchetta 259031 28
Leva 259015 8
Vite per leva 259018 7
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250626 40/15
EAN / GTIN 4045197650610

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript