Portainserti con bloccaggio a vite 25/15 mm

Codice art.: 250613 25/15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PDNNR/L 2525M15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 12 mm
Lunghezza della testina L1 37 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 28
Leva 259015 8
Vite per leva 259018 7
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Angolo di regolazione κ 63 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250613 25/15
EAN / GTIN 4045197861900

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello