CNMG 120408 Wiper CA515

Codice art.: 250213 CA515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA515
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli WQ
Profondità di taglio ap 1 mm - 3,5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 430 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250213 CA515
EAN / GTIN 4960664675456
Codice del produttore TAB00991

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello