CNMG 120408 Wiper CA515

Art-nr: 250213 CA515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WQ
Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 430 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250213 CA515
EAN/GTIN 4960664675456
Tillverkarens nummer TAB00991

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen