• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Portainserti con bloccaggio Eco-QT 25/12 mm

Codice art.: 250010 25/12
Sconto
379,60 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DCLNR/L 2525X12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 103,5 mm
Sottoplacchetta 259031 11
Vite per sottoplacchetta 259025 1
Staffa 259038 7
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250010 25/12
EAN / GTIN 4045197648341

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.
Unisci i vantaggi di GARANT Eco e della sostituzione degli inserti senza utensili.
Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT Eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto