• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Portainserti con bloccaggio Eco 16/09 mm

Codice art.: 250009 16/09
Sconto
230,88 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DCLNR/L 1616H09
Inserto adatto CN.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 23 mm
Lunghezza della testina L1 27 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Sottoplacchetta 259033 7
Vite per sottoplacchetta 259027 5
Staffa, vite, molla 259036 13
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250009 16/09
EAN / GTIN 4045197808929

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.
Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto