Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco, corto 20/12 mm

Codice art.: 250004 20/12
Sconto
214,24 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DCLNR/L 2020X12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 26 mm
Lunghezza della testina L1 29 mm
Lunghezza complessiva L 88 mm
Sottoplacchetta 259033 2
Vite per sottoplacchetta 259027 2
Staffa, vite, molla 259036 8
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250004 20/12
EAN / GTIN 4045197926920

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.
Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto