Carrello da tavolo pesante

Codice art.: 2440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con maniglia
Numero mpugnature 1
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 500 mm
Profondità piano di carico 850 mm
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 850 mm
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, ruota fissa no
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 160 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 500
Larghezza complessiva 509 mm
Profondità totale 1.047 mm
Altezza complessiva 1.179 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2440
EAN / GTIN 4017976424408
Codice del produttore 2440
Numero-L L90070 311
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007. 4 piattaforme in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 500
  • Lunghezza superficie utile (mm): 850
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Altezze dei piani (mm): 228, 544, 860, 1179
  • lunghezza totale (mm): 1047
  • Larghezza totale (mm): 509
  • Altezza totale (mm): 1179
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 160 × 40