{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu genziana | |
| Colore | blu | |
| Con maniglia | sì | |
| Numero mpugnature | 1 | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Altezza bordo | 10 mm | |
| Materiale piano di carico | lamiera di acciaio | |
| Ampio piano di carico | 800 mm | |
| Profondità piano di carico | 1.200 mm | |
| Portata piano di carico superiore | 200 | |
| Tipo di rotella | fixed wheel; swivel castor | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 200 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio | |
| Portata max. | 600 | |
| Larghezza complessiva Bg | 809 mm | |
| Profondità totale Tg | 1.397 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 900 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 2403W | |
| EAN / GTIN | 4017976224039 | |
| Codice del produttore | 2403W | |
| Numero-L | L90080 850 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |