Inserto per tornitura interna a copiare KOMET® UniTurn®, destro 4 mm

Codice art.: 240122 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 4 mm
Lunghezza utile 25 mm
⌀ Codolo d 4 mm
Raggio R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,3 mm
Profondità max gola tmax 0,8 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/4; 16/4
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240122 4
EAN / GTIN 4047109071117
Codice del produttore H51 42250.0182

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi