KOMET® UniTurn® Cuţit pentru copiere, pe dreapta 4 mm

Cod articol: 240122 4
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 4 mm
Lungime utilă 25 mm
⌀ cozii d 4 mm
Rază R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,3 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 0,8 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100 12/4; 16/4
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,02 mm/rot
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240122 4
EAN / GTIN 4047109071117
Număr producător H51 42250.0182

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb