Portautensili per troncatura KOMET®, Modello: AE

Codice art.: 240010 AE
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KOMET® Abstechhalter, Typ: AE
Forma del codolo quadra
Altezza codolo h 18 mm
Larghezza codolo b 11 mm
Tipi di lavorazione tornitura per troncatura
Lunghezza complessiva L 125 mm
Tipo di prodotto Portautensili per tornitura, tipo di angolo di regolazione E/S
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240010 AE
EAN / GTIN 4047109015326
Codice del produttore H01 15030
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Per per lame n. art. 240014240020. Le lame vengono fissate lateralmente nella fessura del portautensili.

Attenzione:

Fornitura senza lame.