• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Corpo base KOMET TwinKom® per doppio tagliente senza regolazione assiale con codolo ABS® 109-167 mm

Codice art.: 236680 109-167
Sconto
1111,00 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura obliqua; Foratura trasversale; bombato
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo ⌀ Dmin.-Dmax. 109 mm - 167 mm
Esecuzione esecuzione corta
Codolo ABS
Utilizzo foro Foratura obliqua; Foratura trasversale; bombato
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 80 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236680 109-167
EAN / GTIN 4047109262102
Codice del produttore G01 73031

Descrizione

Esecuzione:

  • Due modalità di utilizzo: taglienti della stessa misura radiale permettono una velocità di avanzamento doppia; taglienti con misura radiale diversa permettono una maggiore profondità di taglio.
  • Struttura compatta dell'utensile.
  • Ugelli sferici regolabili per adduzione mirata del lubrorefrigerante ai taglienti.
  • In caso di operazioni di barenatura profonda, le scanalature elicoidali agiscono da convogliatore dei trucioli.
  • Compatibile con lubrificazione minima a 1 canale
Con regolazione assiale.

Nota:

Si prega di ordinare il supporto e gli inserti separatamente.
Ulteriori forme e dimensioni con regolazione assiale su richiesta.
Esempio d'ordine:
1× n. art. 236680 Dim. 24−32 − Corpo base doppio tagliente G01.
2× n. art. 236684 Dim. 24−32 − Supporto per doppio tagliente.
10× n. art. 236520 Dim. 18−010 − Inserti per impiego universale (tipo BK8425).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Dmin. − ⌀ Dmax. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello