Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 36 mm

Codice art.: 235500 36
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 36
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 72 mm
Sporgenza totale LA 101 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Codice ISO Inserto SOEX 120508 44-..
Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 161 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235500 36
EAN / GTIN 4047109026322
Codice del produttore U10 23600

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.
  • Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
  • Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

  • Utilizzo fisso e rotante.
  • Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
  • Per fori con tolleranza ±0,2 mm.

Con inserti n. art. 236520236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello