Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 36 mm

Artikelnummer: 235500 36
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 36
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 72 mm
Afkoppellengte LA 101 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-..
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 161 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235500 36
EAN/GTIN 4047109026322
Nummer fabrikant U10 23600

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen