Set di chiavi a cricchetto combinate, 5 pezzi

Codice art.: 2327651
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2327651
EAN / GTIN 4010886895887
Codice del produttore 2327651
Numero-L L60160 3947

Descrizione

Descrizione:

Sistemazione pratica e funzionale
Per serraggio e sgancio rapidi
Lato anello inclinato di 13°, reversibile
In cassetta di plastica

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 145 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 275 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: opaco
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori