{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ D | 14 mm | |
| Tipo | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Angolo di affilatura | 132 grado | |
| Elemento base dimensione | 13 | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,19 mm/gir. | |
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
| Codice articolo | 232286 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197593375 | |
| Codice del produttore | 232286 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |